自転車 チェーンたるみのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
99件の「自転車 チェーンたるみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット ドライバ」、「チェーン張り」、「スルーアクスルアダプター」などの商品も取り扱っております。
チェーン引き 一般車用 WINTEC(ウインテック)ランキング1位
1個
189税込208
当日出荷

チェーンマスター Ice Toolzランキング2位
チェーンのたるみを無くしフレームへの傷や汚れを防止します。 後輪を外した際にチェーンを固定するツール。
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



チェーン引き サギサカ(SAGISAKA)ランキング5位
サギサカ(SAGISAKA)チェーン引き
後車輪を後ろに引くことでチェーンの張が調整できます。使用工具:10mmボックスドライバー。
用途チェーンの張りの調整に。CP
1個
389税込428
当日出荷

チェーンをスムーズに回転させ脱落を防止します。取付可能サイズ/ハブ軸:Φ10mm以下、リアエンド:板厚7mm以下。調節範囲:(約)20mm
材質鉄(亜鉛メッキ)全長(mm)50質量(g)5
1個
329税込362
当日出荷


チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
869税込956
4日以内出荷


ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
319税込351
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
1個
529税込582
当日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

片持ちタイプのチェーンホルダー。 チェーンを含むドライブ周りの掃除や後輪を外しての車載移動に便利です。
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷

補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)